Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set prize WHEELER-REX 960 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLR 38L060

WHEELER-REX 960 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc

În stoc
Articol: AC7LLR Model: 960Crucea Ref: 38L060

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€511.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluse6
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaZinc strălucitor
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați3
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse15/16, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Stiluri de puncte de soclu incluseNici unul
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
WHEELER-REX 962 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"€505.25
WHEELER-REX 963 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"€798.62
WHEELER-REX 964 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€534.31
WHEELER-REX 965 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLW 38L064 9653SAE7/8, 1-1/16, 1-1/4"€502.65
WHEELER-REX 966 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"€549.32
WHEELER-REX 940 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLY 38L066 9403metric19, 22, 24 mm€490.27
WHEELER-REX 941 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc | AC7LLZ 38L067 9414metric19, 22, 24, 30 mm€620.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELER-REX 960 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc
€511.59 /unitate