Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Difuzor 25/70 Vrms Roșu 5-1/8 inch Înălțime | AH8CZB 38GV12

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Difuzor 25/70 Vrms Roșu 5-1/8 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH8CZB Model: CN121075Crucea Ref: 38GV12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€68.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor
CuloriRoșu
Decibeli72 până la 83dB @ 10 ft., 74 până la 85dB @ 10 ft.
Adâncime2-29/32 "
Înălţime5.125 "
Material carcasăMetal
Indoor / OutdoorIndoor
MontarePerete
Temperatura de operare.32 de grade până la 120 de grade F
Voltaj25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8165
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.07
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMontareLăţimePreț
WHEELOCK PRODUCTS CN121076 Difuzor 25/70 Vrms Alb 5-1/8 inch Înălțime | AH8CZC 38GV13 CN121076Alb5.125 "Perete5.125 "€78.01
WHEELOCK PRODUCTS CN121077 Difuzor 25/70 Vrms Roșu 7-17/64 inch Înălțime | AH8CZD 38GV14 CN121077Roșu7 17 / 64 "Plafon7 17 / 64 "€32.40
WHEELOCK PRODUCTS CN121078 Difuzor 25/70 Vrms Alb 7-17/64 inch Înălțime | AH8CZE 38GV15 CN121078Alb7 17 / 64 "Plafon7 17 / 64 "€39.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Difuzor 25/70 Vrms Roșu 5-1/8 inch Înălțime
€68.21 /unitate