Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704045-1008 Branch Tee Bras Low Lead 650 Psi | AF7EXR 20XN24

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee Alamă cu plumb scăzut 650 Psi

În stoc
Articol: AF7EXR Model: 704045-1008Crucea Ref: 20XN24

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€69.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă650 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704045-0406 Branch Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7EXQ 20XN23 704045-04061000 psi3 / 8 "1 / 4 "€41.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee Alamă cu plumb scăzut 650 Psi
€69.28 /unitate