Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 152-9 Termostat Tensiune de linie | AB9MTP 2E369

WHITE-RODGERS 152-9 Tensiune linie termostat

În stoc
Element: AB9MTP Model: 152-9Crucea Ref: 2E369

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€316.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V25A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control55 de grade până la 85 de grade F
Adâncime2.5 "
Diferenţial2 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC7A
Înălţime6"
Amplificatoare inductive @ 120V14A
Amplificatoare inductive @ 240V7A
Locație de montarePerete
Tip montareVertical
Numărul de comutatoare1
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate2 grade F
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlDiferenţialPreț
WHITE-RODGERS 152-10 Termostat Tensiune de linie | AB9MUJ 2E477 152-1040 la 90 grade F3 grade F€312.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 152-9 Tensiune linie termostat
€316.09 /unitate