Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1A11-2 Venticonvector termostat | AB2NXX 1N172

WHITE-RODGERS 1A11-2 Ventiloconvector cu termostat

În stoc
Articol: AB2NXX Model: 1A11-2Crucea Ref: 1N172

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€210.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat ventiloconvectoare
CuloriBej
Domeniu de control36 până la 90 F.
Adâncime2-1/4 "
AfişaAnalogic
Tip de carcasăPlastic
Comutare ventilatorBună-Med-Low
Amplificatori de încărcare completă @ 120V5.5
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC2.75
Înălţime4.5 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V33
Amplificatoare rotor blocate @ 240V16.5
Poziție de montareCutie Gang dublă
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Tip senzorBimetalic
Informații specialeVentilator manual cu 3 viteze
Comutați acțiuneaUnul se deschide, unul se închide în creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Comutare sistemÎncălzire-răcire
Temp. Setări pe zi1
TipTensiunea liniei electrice
UtilizeazaSistem de încălzire / răcire
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Diferențial (Deg. F) (+ / - 1.5)
    • Evaluat pentru serviciu pilot (Da 125 VA)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1A11-2 Ventiloconvector cu termostat
€210.13 /unitate