Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1F86-344 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil | AC2XUH 2NY20

WHITE-RODGERS 1F86-344 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil

În stoc
Element: AC2XUH Model: 1F86-344Crucea Ref: 2NY20
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
€83.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de control45 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.25 "
Afişa2.2 mp, retroiluminat digital
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime3.75 "
Blocarea tastaturiiNu
Metoda puteriiCablat / Baterie
Capacitate de teledetecțieNu
Etape Căldură1
Comutare sistemCăldură-răcire-oprire
Denumiri terminaleRH, RC, C, Y, W, G, O, B
Voltaj24 VAC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS9032100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (nu)
    • Etape Cool (1)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeAfişaÎnălţimeDenumiri terminaleLăţimePreț
WHITE-RODGERS 1E78-144 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Digital albastru, iluminat din spate5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€72.43
WHITE-RODGERS 1E78-151 Termostat digital 1h 1c 5-2 Program | AC3GGR 2TE32 1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "€93.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1F86-344 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil
€83.54 /unitate