Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AF2NZK Model: 90-T40F3Crucea Ref: 6WU91
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
€28.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime4"
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime3.2 "
Hz60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere85 grade C
Evaluare VA40
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireTemp. CreşterePreț
WHITE-RODGERS S84A-410 Transformator Clasa 2 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "Operatii Deschise5"120 VACPlacă25 VAC150 grade C€47.65
WHITE-RODGERS 90-T40M1 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "anexat4.25 "120 VACMulti-Mount24 VAC85 grade C€42.24
WHITE-RODGERS 90-T40M3 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "anexat4.25 "120/208/240 VCAMulti-Mount24 VAC85 grade C€43.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph
€28.19 /unitate