Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS S84A-410 Transformator Clasa 2 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358

WHITE-RODGERS S84A-410 Transformator Clasa 2 25 Vca 40 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AC8GKH Model: S84A-410Crucea Ref: 3A358
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
€47.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime5"
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePlacă
Tensiune de ieșire25 VAC
Fază1
Temp. Creştere150 grade C
Evaluare VA40
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireTemp. CreşterePreț
WHITE-RODGERS 90-T40F3 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"Operatii Deschise3.2 "120/208/240 VCAPicior24 VAC85 grade C€28.19
WHITE-RODGERS 90-T40M1 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "anexat4.25 "120 VACMulti-Mount24 VAC85 grade C€42.24
WHITE-RODGERS 90-T40M3 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "anexat4.25 "120/208/240 VCAMulti-Mount24 VAC85 grade C€43.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS S84A-410 Transformator Clasa 2 25 Vca 40 Va 1 Ph
€47.65 /unitate