Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHIZARD 135488 Mănuși rezistente la tăiere Neacoperite Necăptuşite | AF8YHV 29JG61

WHIZARD 135488 Mănuși rezistente la tăiere Neacoperite Necăptuşite

În stoc
Element: AF8YHV Model: 135488Crucea Ref: 29JG61

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€39.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI0
ANSI Cut Grams0
Punctura ANSI Newton0
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateFibre de înaltă performanță și oțel inoxidabil
Materialul de acoperirenecretate
CuloriAlb
ManșetăKnit
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteFibre de înaltă performanță și oțel inoxidabil
Stilul degetelorComplet
Ecartament7
MânăAmbidextru
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierFibre de înaltă performanță și oțel inoxidabil
Rezistent la perforareNu
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6116938800

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHIZARD 135488 Mănuși rezistente la tăiere Neacoperite Necăptuşite
€39.29 /unitate