Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 050221-000060 Chucking Reamer, 6.00 mm Reamer Size, 26.00 mm Flute Length, 93.00 mm Overall Length | CV2DGW 445J74

WIDIA 050221-000060 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului 6.00 mm, lungime canelură 26.00 mm, lungime totală 93.00 mm

În stoc
Articol: CV2DGW Model: 050221-000060Crucea Ref: 445J74

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€222.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA 050221-000015 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1.50 mm, lungime canelură 8.00 mm, lungime totală 40.00 mm | CV2DDF 445J70 050221-000015€108.49
WIDIA 050221-000016 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1.60 mm, lungime canelură 9.00 mm, lungime totală 43.00 mm | CV2DDG 445J71 050221-000016€116.63
WIDIA 050227-001000 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului 10.00 mm, lungime canelură 20.00 mm, lungime totală 103.00 mm | CV2DDH 445J83 050227-001000€412.57
WIDIA 050270-001000 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare 10.00 mm, Lungime canelu 20.00 mm, Lungime 103.00 mm | CV2DDJ 445J95 050270-001000€419.81
WIDIA 050271-001000 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului 10.00 mm, lungime canelură 20.00 mm, lungime 103.00 mm | CV2DDK 445J89 050271-001000€226.74
WIDIA 450227-001000 Alez de mandrinare, Dimensiune alezoare de 10.00 mm, Lungime canelu 20.00 mm, Lungime 103.00 mm | CV2DDL 445K05 450227-001000€506.68
WIDIA 450271-001000 Alez de mandrinare, Dimensiune alezoare de 10.00 mm, Lungime canelura 20.00 mm, Lungime 103.00 mm | CV2DDM 445K17 450271-001000€579.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 050221-000060 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului 6.00 mm, lungime canelură 26.00 mm, lungime totală 93.00 mm
€222.14 /unitate