Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 11635 Set de robinet manual 3 piese Oțel de mare viteză 1/2-20 2b Limit | AD7VPK 4GR47

WIDIA 11635 Set robinet manual 3 piese oțel de mare viteză 1/2-20 2b Limit

În stoc
Articol: AD7VPK Model: 11635Crucea Ref: 4GR47
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
€114.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de atingere manuală
Tipul dimensiuniiFracționar
finalizareanecretate
Flutes4
Număr listă7305
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați3
Lungime totală3.375 "
Smoală20
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetNF / UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSmoalăTipul dimensiuniifinalizareaLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
Set de robinet manual WIDIA 14800 3 piese din oțel de mare viteză M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetricnecretateD50.318 "M8-1.125 "€61.73
WIDIA 14816 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetricnecretateD60.381 "M10-1.25 "€88.58
WIDIA 14832 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetricnecretateD60.367 "M12-1 21 / 32 "€137.89
WIDIA 14848 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031 148482.0mmmetricLuminosD70.429 "M1453531 23 / 32 "€207.30
WIDIA 14864 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetricLuminosD70.48 "M1653531 13 / 16 "€251.96
Set de robinet manual WIDIA 14880 3 piese din oțel de mare viteză M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048 148802.5mmmetricLuminosD70.542 "M1853531 13 / 16 "€341.83
WIDIA 14896 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M20-2.5 D7 Limit | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetricLuminosD70.652 "M2053532"€462.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 11635 Set robinet manual 3 piese oțel de mare viteză 1/2-20 2b Limit
€114.77 /unitate