Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 13328 Robinet Spiral Point 1/2-13unc Neacoperit | AD6UFQ 4AKK8

WIDIA 13328 Robinet cu vârf spiralat 1/2-13 unc Neacoperit

În stoc
Element: AD6UFQ Model: 13328Crucea Ref: 4AKK8

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€31.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanecretate
Număr listă5301
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală3.375 "
Smoală13
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 13208 Robinet cu vârf spiralat #2-56unc Neacoperit | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€28.47
WIDIA 13213 Robinet cu vârf spiralat #3-48unc Neacoperit | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€19.71
WIDIA 13219 Robinet cu vârf spiralat #4-40unc Neacoperit | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€16.66
WIDIA 13225 Robinet cu vârf spiralat #5-40unc Neacoperit | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€15.79
WIDIA 13232 Robinet cu vârf spiralat #6-32unc Neacoperit | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€14.99
WIDIA 13242 Robinet cu vârf spiralat #8-32unc Neacoperit | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€15.00
WIDIA 13251 Robinet cu vârf spiralat #10-24unc Neacoperit | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€15.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 13328 Robinet cu vârf spiralat 1/2-13 unc Neacoperit
€31.21 /unitate