Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 14558 Robinet de mână 1-12unf Neacoperit | AD7XFQ 4GZ74

WIDIA 14558 Robinet de mână 1-12unf Neacoperit

În stoc
Articol: AD7XFQ Model: 14558Crucea Ref: 4GZ74
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
€192.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
Număr listă5303
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală5.125 "
Smoală12
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.8 "
Mărimea1"
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
WIDIA 15184 Robinet de mână #4-40unc Neacoperit | AD6TXJ 4AHL3 15184țuguia530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€15.85
WIDIA 15185 Robinet de mână #4-40unc Neacoperit | AD6TXK 4AHL4 15185dop530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€15.35
WIDIA 15186 Robinet de mână #4-40unc Neacoperit | AD6TXL 4AHL5 15186În jos530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€15.42
WIDIA 15209 Robinet manual #5-40unc Neacoperit | AD6TXN 4AHL7 15209țuguia530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.21
WIDIA 15210 Robinet de mână #5-40unc Neacoperit | AD6TXP 4AHL8 15210dop530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.19
WIDIA 15211 Robinet de mână #5-40unc Neacoperit | AD6TXQ 4AHL9 15211În jos530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.84
WIDIA 15237 Robinet de mână #6-32unc Neacoperit | AD6TXT 4AHM1 15237țuguia5305311 / 16 "UNC2"32H3€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 14558 Robinet de mână 1-12unf Neacoperit
€192.16 /unitate