Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19176 Hand Tap #4-40unc Ticn | AA4CGK 12F060

WIDIA 19176 Tap manual #4-40unc Ticn

În stoc
Element: AA4CGK Model: 19176Crucea Ref: 12F060

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€24.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaTicn
Număr listă5305TC
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală1.875 "
Smoală40
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#4
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
WIDIA 19227 Robinet de mână M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227dop5353TC41.25 "Aspru2 15 / 16 "1.50mmD10€39.75
WIDIA 19225 robinet manual M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225dop5353TC41.125 "Aspru2 23 / 32 "1.25mmD9€29.94
WIDIA 19224 Robinet de mână M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224dop5353TC41"Aspru2.5 "1.00mmD8€27.36
WIDIA 19222 Robinet de mână M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222dop5353TC47 / 8 "Aspru2.375 "0.80mmD7€25.97
WIDIA 19219 robinet manual M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219dop5353TC43 / 4 "Aspru2.125 "0.70mmD6€25.95
Robinet de mână WIDIA 19214 M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033 19214În jos5353TC41.25 "Aspru2 15 / 16 "1.50mmD10€36.93
WIDIA 19212 Robinet de mână M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212În jos5353TC41.125 "Aspru2 23 / 32 "1.25mmD9€29.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19176 Tap manual #4-40unc Ticn
€24.78 /unitate