Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19475 robinet de mână 1-8 unc oxid negru | AA4EDQ 12G944

WIDIA 19475 robinet de mână 1-8 unc oxid negru

În stoc
Articol: AA4EDQ Model: 19475Crucea Ref: 12G944
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
€191.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaOxid negru
Număr listă5303S
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală5.125 "
Smoală8
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.8 "
Mărimea1"
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WIDIA 19615 Robinet de mână # 10-32unf oxid negru | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€13.62
WIDIA 19605 Robinet de mână # 10-24unc Oxid negru | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.62
WIDIA 19600 Robinet de mână # 10-24unc oxid negru | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.64
WIDIA 19585 Robinet de mână # 8-32unc oxid negru | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€13.35
WIDIA 19580 Robinet de mână # 6-32unc oxid negru | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.81
WIDIA 19575 Robinet de mână # 6-32unc oxid negru | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.86
WIDIA 19460 Robinet manual 3 / 4-16unf oxid negru | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€103.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19475 robinet de mână 1-8 unc oxid negru
€191.45 /unitate