Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19738 Robinet 3/8-18npt Tin | AE3BNZ 5BW92

WIDIA 19738 Tubo Tap 3 / 8-18npt Tin

În stoc
Articol: AE3BNZ Model: 19738Crucea Ref: 5BW92
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
€97.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaStaniu
Număr listă2320
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2 9 / 16 "
Smoală18
Diametrul tijei.0.7 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 19707 Robinet 1/8-27npt Tin | AE3BNX 5BW81 1970742.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€70.37
WIDIA 19728 Robinet 1/4-18npt Tin | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€75.21
WIDIA 19748 Robinet 1/2-14npt Tin | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€157.32
WIDIA 19768 Robinet 3/4-14npt Tin | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€211.97
WIDIA 19778 Robinet 1-11-1/2npt Tin | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€328.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19738 Tubo Tap 3 / 8-18npt Tin
€97.77 /unitate