Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19907 Robinet de mână M5 x 0.8 Filet TiN, 4 caneluri, D4 | AA3VMW 11W672

WIDIA 19907 Tap de mână M5 x 0.8 Filet TiN, 4 caneluri, D4

În stoc
Articol: AA3VMW Model: 19907Crucea Ref: 11W672

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaStaniu
Număr listă2353
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.375 "
Smoală0.80mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.0.194 "
MărimeaM5
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 19918 Robinet de mână M12 x 1.75 filet, TiN, 4 caneluri | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€58.54
WIDIA 19916 Robinet de mână M10 x 1.5 Tină | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€32.67
WIDIA 19913 Robinet de mână M8 x 1.25 Tină | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€27.45
WIDIA 19910 Robinet de mână M6 x 1 Tină | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€25.17
WIDIA 15474 Robinet de mână M4 x 0.7 Tină | AA6GRJ 13X380 154742.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€22.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19907 Tap de mână M5 x 0.8 Filet TiN, 4 caneluri, D4
€23.90 /unitate