Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5390267 Robinet cu canelu spiralat 3/4-10 unc Oxid negru | AB3YEJ 1W252

WIDIA 5390267 robinet spiralat 3/4-10 unc oxid negru

În stoc
Element: AB3YEJ Model: 5390267Crucea Ref: 1W252
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
€204.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid negru
Număr listă8304
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Număr de flauturi4
Lungime totală4.25 "
Smoală10
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.59 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului53 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
WIDIA 5390220 Robinet cu caneluri spiralate #6-32unc Oxid negru | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC€37.29
WIDIA 5390225 Spiral Flute Tap #8-32unc Oxid negru | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC€38.13
WIDIA 5390230 Robinet cu caneluri spiralate #10-32unf Oxid negru | AB3YDY 1W226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF€37.61
WIDIA 5390232 Robinet cu canelu spiralat 1/4-20 unc Oxid negru | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC€42.12
WIDIA 5390234 Robinet cu canelu spiralat 1/4-28unf Oxid negru | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF€42.98
WIDIA 5390236 Robinet cu caneluri spiralate 5/16-18 unc Oxid negru | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC€47.87
WIDIA 5390238 Robinet cu caneluri spiralate 5/16-24unf Oxid negru | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF€36.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5390267 robinet spiralat 3/4-10 unc oxid negru
€204.87 /unitate