Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5512 Filet Tap M6x1 Bright | AA6GNR 13X311

WIDIA 5512 Robinet formator de filet M6x1 Bright

În stoc
Element: AA6GNR Model: 5512Crucea Ref: 13X311

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaLuminos
Număr listă5512
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD8
Diametrul tijei.0.255 "
MărimeaM6
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)0.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.45
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilPreț
WIDIA 5512 Robinet de formare filet M10x1.5 Bright | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10În jos€35.27
WIDIA 5512 Filet Tap M8x1.25 Bright | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8În jos€31.06
WIDIA 17271 Filet Tap M5x0.8 Bright | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5În jos€26.44
WIDIA 5512 Filet Tap M4x0.7 Bright | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4În jos€27.48
WIDIA 5512 Filet Tap M3x0.5 Bright | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3În jos€34.22
WIDIA 5510 Robinet de formare filet M8x1.25 Bright | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8dop€29.43
WIDIA 5510 Robinet de formare a filetului M6x1 Bright | AA6GNX 13X318 55105 / 8 "55102.5 "1.00mmD80.255 "M6dop€28.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5512 Robinet formator de filet M6x1 Bright
€28.04 /unitate