Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40327 Bilă de freză din carbură 1/8 in | AE9LDK 6KJE4

WIDIA M40327 Bilă de freză din carbură de 1/8 in

În stoc
Articol: AE9LDK Model: M40327Crucea Ref: 6KJE4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1 / 8 "
RPM max90,000
Lungime totală2"
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M40322 Bilă de freză din carbură 1/16 in | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "carbid1 / 8 "SD-40€19.05
WIDIA M40328 Bilă de freză din carbură 3/16 in | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "carbid1 / 8 "SD-53€47.01
WIDIA M40329 Bilă de freză din carbură 3/16 in | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Oţel1 / 4 "SD-14€5.49
WIDIA M40330 Bilă de freză din carbură 1/4 in | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Oţel1 / 8 "SD-51€32.67
WIDIA M40340 Bilă de freză din carbură 3/4 in | AE9LDQ 6KJE9 M403403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Oţel1 / 4 "SD-7€102.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40327 Bilă de freză din carbură de 1/8 in
€33.89 /unitate