Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40538 Minge tăiată din aluminiu cu freză din carbură de 3/8 in | AE9LEX 6KJH8

WIDIA M40538 Minge tăiată din aluminiu cu freză din carbură de 3/8 in

În stoc
Articol: AE9LEX Model: M40538Crucea Ref: 6KJH8
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
€48.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură tăiată din aluminiu
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii3 / 8 "
RPM max66,000
Lungime totală2 5 / 64 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăModelaNumăr comercialPreț
WIDIA M40549 Freză din carbură Tăiere din aluminiu Unghi inclus 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Unghiul inclusSL-4€113.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40538 Minge tăiată din aluminiu cu freză din carbură de 3/8 in
€48.23 /unitate