Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9059-2424 Adaptor Bspp la Jic 1-7/8-12 1-1/2 inch-11 | AA7UVZ 16P937

ADAPT-ALL 9059-2424 Adaptor Bspp la Jic 1-7/8-12 1-1/2 inch-11

În stoc
Articol: AA7UVZ Model: 9059-2424Crucea Ref: 16P937
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
€309.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade
Dimensiunea firului BSPP1-1 / 2 "-11
finalizareaSilver
Material de montajCrom trivalent
Lungime2.6 "
Dimensiune JIC masculin (in.)13
Max. Presiune de lucru3000 psi
Tip filetMascul BSPP la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
ADAPT-ALL 9059-0402 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€47.21
ADAPT-ALL 9059-0404 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€43.35
ADAPT-ALL 9059-0406 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI€67.40
ADAPT-ALL 9059-0504 Adaptor Bspp la Jic 1/2-20 1/4 inch-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI€53.12
ADAPT-ALL 9059-0604 Adaptor Bspp La Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI€45.11
ADAPT-ALL 9059-0606 Adaptor Bspp La Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€53.12
ADAPT-ALL 9059-0608 Adaptor Bspp la Jic 9/16-18 1/2 inch-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€71.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9059-2424 Adaptor Bspp la Jic 1-7/8-12 1-1/2 inch-11
€309.37 /unitate