Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40542 Carbide Bur Aluminium Cut Egg 5/8 In | AE9LEZ 6KJJ0

WIDIA M40542 Carbide Bur Aluminium Cut Egg 5/8 In

În stoc
Articol: AE9LEZ Model: M40542Crucea Ref: 6KJJ0
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
€76.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură tăiată din aluminiu
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1"
RPM max40,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaOu
Număr comercialSE-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40542 Carbide Bur Aluminium Cut Egg 5/8 In
€76.94 /unitate