Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40635 Freză cu caneluri multiple 90 grade 1/4 in | AE9LFG 6KJJ9

WIDIA M40635 Freză cu caneluri multiple 90 grade 1/4 in

În stoc
Articol: AE9LFG Model: M40635Crucea Ref: 6KJJ9
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
€30.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză multi flaut
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
Capacitatea de tăiere1 / 4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus90 grade
Materialcarbid
Număr de flauturiMulti
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăLungime coadăPreț
WIDIA M40638 Freză cu caneluri multiple 90 grade 3/8 in | AE9LFK 6KJK2 M406383 / 8 "3 / 8 "2.187 "1.75 "€37.01
WIDIA M40641 Freză cu caneluri multiple 90 grade 1/2 in | AE9LFM 6KJK4 M406411 / 2 "1 / 2 "2 9 / 32 "1.75 "€45.18
WIDIA M40644 Freză cu caneluri multiple 90 grade 5/8 in | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "€62.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40635 Freză cu caneluri multiple 90 grade 1/4 in
€30.83 /unitate