Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41469 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 1/4 inch, SL-4, dimensiune 3 inch lungime totală | CV2CNA 5ET18

WIDIA M41469 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1 1/4 in, SL-4, 3 Inch Size Overall Length

În stoc
Articol: CV2CNA Model: M41469Crucea Ref: 5ET18
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
€79.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA M40548 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 1/16 inchi, SL-03 | CV2CMX 429Y72 M40548€82.68
WIDIA M41467 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 15/16 inchi, SL-3 | CV2CNB 5ET16 M41467€72.91
WIDIA M40463 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1/2 inch, SL-53, 1 1/2 inch Lungime totală | CV2CNZ 429Y84 M40463€43.33
WIDIA M41474 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 12.70 mm, SL-42M, lungime totală 38.10 mm | CV2CPZ 429Y17 M41474€17.87
WIDIA M40582 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 27.00 mm, SL-03M, lungime totală 74.60 mm | CV2CRF 429Z58 M40582€81.12
WIDIA M41478 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 27.00 mm, SL-03M, lungime totală 74.60 mm, oțel | CV2CRG 429Y30 M41478€57.72
WIDIA M41479 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 31.80 mm, SL-04M, lungime totală 76.20 mm | CV2CRW 429Y09 M41479€74.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41469 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1 1/4 in, SL-4, 3 Inch Size Overall Length
€79.18 /unitate