Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M42027 METAL REMOVAL Carbide Bur, 3/16 Inch Size Cut, IGT-EC, Overall Length 1 1/2 in | CV2CML 429Z13

WIDIA M42027 DEMONTARE METAL Freză cu carbură, tăietură de 3/16 inch, IGT-EC, lungime totală 1 1/2 inch

În stoc
Articol: CV2CML Model: M42027Crucea Ref: 429Z13
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
€40.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WIDIA M40217 DEMONTARE METAL Freză din carbură, 1 inch tăiat, SA-5, lungime totală 2 3/4 in | CV2CLU 2RPW5 M40217Freză din carbură€72.73
WIDIA M41205 DEMONTARE METAL Freză din carbură, tăietură de 1/2 inch, SA-11, lungime totală 2 in, oțel călit | CV2CLV 2NHG6 M41205Freză din carbură€35.13
WIDIA M42022 DEMONTARE METAL Freză din carbură, tăiere 1/4 inch, IGT, lungime totală 50.80 mm | CV2CLW 429Z16 M42022Freză din carbură€40.31
WIDIA M42039 DEMONTARE METAL Freză din carbură, tăietură de 1/4 inch, IGT-EC, lungime totală 50.80 mm | CV2CLX 429Z02 M42039Freză din carbură€42.99
WIDIA M42023 DEMONTARE METAL Freză din carbură, tăietură de 1/8 inch, IGT-EC, lungime totală 1 1/2 inch | CV2CLY 429Z15 M42023Freză din carbură€40.86
WIDIA M41223 DEMONTARE METAL Freză din carbură, tăiere 11.10 mm, SA-42M, lungime totală 38.10 mm | CV2CLZ 429Y01 M41223Freză din carbură€17.80
WIDIA M42032 DEMONTARE METAL Freză din carbură, tăietură de 11/32 inch, IGT-EC, lungime totală 2 1/2 inch | CV2CMA 429Z09 M42032Freză din carbură€118.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M42027 DEMONTARE METAL Freză cu carbură, tăietură de 3/16 inch, IGT-EC, lungime totală 1 1/2 inch
€40.45 /unitate