Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA VTSTR8307 Pipe And Conduit Thread Tap, 1 Inch -11 1/2 Thread Size, 1 1/4 Inch Thread Length | CT9PLV 445D21

WIDIA VTSTR8307 Pipe And Conduit Thread Tap, 1 Inch -11 1/2 Thread Size, 1 1/4 Inch Thread Length

În stoc
Articol: CT9PLV Model: VTSTR8307Crucea Ref: 445D21

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€475.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Tipul dimensiuniifinalizareaAtingeți ChamferAtingeți StilDirecția firuluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
Robinet WIDIA 13142, 2 caneluri, oțel de mare viteză vanadiu, dimensiune filet #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "Inchoxid-dopMana dreapta7 / 8 "# 10-24€14.53
WIDIA 2750261 Robinet, oțel de mare viteză vanadiu, tip dop, dimensiune filet 1/2"-13 | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "Inchoxid-dopMana dreapta1 21 / 32 "1 / 2-13€33.63
WIDIA GT905023 robinet, oțel de mare viteză, 3 caneluri, dimensiune filet de robinet #10-32 | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "InchAzot / oxid-Flaut în spiralăMâna stângă15 / 32 "# 10-32€33.03
Robinet WIDIA GT905008, oțel de mare viteză, 3 caneluri, dimensiune filet filet nr. 6-32 | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "InchAzot / oxid-Flaut în spiralăMâna stângă23 / 64 "# 6-32€33.64
WIDIA 5362704 Robinet M6-1.00, dop, 3 caneluri, oțel de mare viteză vanadiu, finisaj pentru robinet TiCN | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmmetricTicndopPunctul spiralatMana dreapta16mmM6 X 1€50.66
WIDIA VTSPO5511 -ÎNLOCUITĂ EDP#72619B Robinet M5-0.80, dop, 2 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj luminos pentru robinet | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 -ÎNLOCUIRE EDP#72619B4.93mmmetricLuminosdopPunctul spiralatMana dreapta12.7mmM5 X 0.8€37.67
WIDIA VTSPO5043 12-24 robinet, dop, 2 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj luminos pentru robinet | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "InchLuminosdopPunctul spiralatMana dreapta1 / 2 "# 12-24-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA VTSTR8307 Pipe And Conduit Thread Tap, 1 Inch -11 1/2 Thread Size, 1 1/4 Inch Thread Length
€475.17 /unitate