Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN N1C060604 Carcasă 6 inch înălțime x 6 inch lățime x 4 inch adâncime | AF6QDA 1ZHF6

WIEGMANN N1C060604 Carcasă 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime

În stoc
Element: AF6QDA Model: N1C060604Crucea Ref: 1ZHF6
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
€168.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiMontați la înălțime zăvorul de 1/4 ture
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime6"
Panou interior1ZHF9
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă4"
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8538100000

Variante de produs

ProdusModelMontareAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimefinalizareaGarniturăPreț
WIEGMANN N12604810 Carcasă cu balamale 10d x 48w x 60h inch | AB4NPX 1ZHE6 N12604810 Global EventsPodea10 "Mâner cu cheie12, 138.89 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,047.95
RFQ
WIEGMANN N12604812 Carcasă cu balamale 12d x 48w x 60h inch | AB4NPY 1ZHE7 N12604812 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,201.70
RFQ
WIEGMANN N12604816 Carcasă suprapusă 16d x 48l x 60h inch | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,442.50
WIEGMANN N12606012 Carcasă suprapusă 12d x 60w x 60h inch | AB4NQA 1ZHE9 N12606012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,355.55
WIEGMANN N12606016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 60h inch | AB4NQB 1ZHF1 N12606016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,588.93
WIEGMANN N12726012 Carcasă cu balamale 12d x 60w x 72h inch | AB4NQC 1ZHF2 N12726012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,866.35
WIEGMANN N12726016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 72h inch | AB4NQD 1ZHF3 N12726016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,948.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N1C060604 Carcasă 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime
€168.69 /unitate