Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN N1P0606 Panoul interior al carcasei 4.25 x 4.25 x 1 inch | AB4NQG 1ZHF9

WIEGMANN N1P0606 Panoul interior al carcasei 4.25 x 4.25 x 1 inch

În stoc
Element: AB4NQG Model: N1P0606Crucea Ref: 1ZHF9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou interior
finalizareaPulbere de poliester alb
Ecartament12
Calibru (oțel)12
Înălţime4.25 "
Lungime4.25 "
MaterialOtel carbon
SubcategoriePanou și accesorii pentru panou
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaEcartamentÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
WIEGMANN WA60P24F1 Panou interior al carcasei 48 x 20 x 2 inchi | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Pulbere de poliester alb1248 "Panou interior20 "Otel carbon2"€825.86
WIEGMANN NP1212C Panou Interior Alb | AC2VYA 2NJ26 NP1212CPulbere de poliester alb1410.2 "Panou interior-Oţel10.2 "€35.08
WIEGMANN NP2416SSAC Interior panou din oțel inoxidabil 316 | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Panou interior-316 oțel inoxidabil14.2 "€245.11
WIEGMANN P0808 Panoul interior al carcasei | AF2QDV 6XC21 P0808Pulbere de poliester alb-6.88 "Panou interior6.88 "Oţel6.88 "€21.33
WIEGMANN N1P1212 Panoul interior al carcasei | AF9KAQ 2W822 N1P1212Pulbere de poliester1410.25 "Panou interior10.25 "Oţel568821 "€26.87
Panoul interior al carcasei WIEGMANN P1212 | AG7BQU 4KP36 P1212Pulbere de poliester alb-10.88 "Panou interior10.88 "Oţel568911 "€38.79
WIEGMANN P0604 Panoul interior al carcasei | AG7BQY 4LV58 P0604Pulbere de poliester alb-4.88 "Panou interior2.88 "Oţel568915 "€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N1P0606 Panoul interior al carcasei 4.25 x 4.25 x 1 inch
€9.35 /unitate