Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN NP1212C Panou Interior Alb | AC2VYA 2NJ26

WIEGMANN NP1212C Panou Interior Alb

În stoc
Element: AC2VYA Model: NP1212CCrucea Ref: 2NJ26
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
€35.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou interior
finalizareaPulbere de poliester alb
Ecartament14
Calibru (oțel)14
Înălţime10.2 "
MaterialOţel
SubcategoriePanou și accesorii pentru panou
Lăţime10.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaEcartamentÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
WIEGMANN N1P0606 Panoul interior al carcasei 4.25 x 4.25 x 1 inch | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Pulbere de poliester alb124.25 "Panou interior4.25 "Otel carbon1"€9.35
WIEGMANN WA60P24F1 Panou interior al carcasei 48 x 20 x 2 inchi | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Pulbere de poliester alb1248 "Panou interior20 "Otel carbon2"€825.86
WIEGMANN NP2416SSAC Interior panou din oțel inoxidabil 316 | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Panou interior-316 oțel inoxidabil14.2 "€245.11
WIEGMANN P0808 Panoul interior al carcasei | AF2QDV 6XC21 P0808Pulbere de poliester alb-6.88 "Panou interior6.88 "Oţel6.88 "€21.33
WIEGMANN N1P1212 Panoul interior al carcasei | AF9KAQ 2W822 N1P1212Pulbere de poliester1410.25 "Panou interior10.25 "Oţel568821 "€26.87
Panoul interior al carcasei WIEGMANN P1212 | AG7BQU 4KP36 P1212Pulbere de poliester alb-10.88 "Panou interior10.88 "Oţel568911 "€38.79
WIEGMANN P0604 Panoul interior al carcasei | AG7BQY 4LV58 P0604Pulbere de poliester alb-4.88 "Panou interior2.88 "Oţel568915 "€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN NP1212C Panou Interior Alb
€35.08 /unitate