WIEGMANN N412242408CST Carcasă cu balamale 4d x 12w x 15h inch | AB9ZYZ 2HAY2

WIEGMANN N412242408CST Carcasă cu balamale 4d x 12w x 15h inch

În stoc
Articol: AB9ZYZ Model: N412242408CSTRef. cruce: 2HAY2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,011.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 de tură zăvor semifloat
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime24 "
Panou interior2NJ40
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă8.75 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)74.3
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN N412201606CST Carcasă cu balamale 4d x 15l x 15h inch | AB9ZYW 2HAX4 N412201606CST6"20 "2NJ326.5 "16 "€790.25
WIEGMANN N412202006CST Carcasă cu balamale 6d x 12w x 15h inch | AB9ZYX 2HAX6 N412202006CST6"20 "2NJ346.5 "20 "€906.51
WIEGMANN N412242410CST Carcasă cu balamale 4d x 12l x 15h inch | AB9ZYY 2HAX9 N412242410CST10 "24 "2NJ4010.5 "24 "€1,008.62
WIEGMANN N412303008CST Carcasă cu balamale 8d x 12w x 12h inch | AB9ZZA 2HAY7 N412303008CST8"30 "2NJ428.75 "30 "€1,412.03
WIEGMANN N412363012CST Carcasă superioară înclinată 6d x 12l x 12h inch | AB9ZZB 2HAY9 N412363012CST12 "36 "2NJ4812.5 "30 "€1,565.39
WIEGMANN N412363008CST Carcasă cu balamale 6d x 12w x 12h inch | AB9ZZC 2HAZ2 N412363008CST8"36 "2NJ488.75 "30 "€1,390.85
WIEGMANN N412363612CST Carcasă cu balamale 6d x 12w x 12h inch | AB9ZZD 2HAZ3 N412363612CST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€1,779.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N412242408CST Carcasă cu balamale 4d x 12w x 15h inch
€1,011.03 /unitate