WIEGMANN N4363010 Carcasă cutie de joncțiune 10d x 30w x 36h inch | AE9DUT 6HYA3

WIEGMANN N4363010 Carcasă cutie de joncțiune 10d x 30w x 36h inch

În stoc
Element: AE9DUT Model: N4363010Crucea Ref: 6HYA3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,552.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime10 "
Caracteristicile capacului carcaseiHasp și Capsă pentru Lacăt
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime36 "
Panou interior3A933
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă9.78 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeAdâncimea de deschidere utilizabilăPreț
WIEGMANN N4363012 Carcasă cutie de joncțiune 12d x 30w x 36h inch | AE9DUU 6HYA4 N4363012 Global Events12 "11.78 "€1,607.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N4363010 Carcasă cutie de joncțiune 10d x 30w x 36h inch
€1,552.14 /unitate