Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton de apăsare pentru carcasă WIEGMANN PBXD1 Extra adânc 1 gaură | AC3PDU 2VB65

WIEGMANN Buton pentru carcasă PBXD1 Extra adânc 1 orificiu

În stoc
Element: AC3PDU Model: PBXD1Crucea Ref: 2VB65
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
€383.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.81 "
Înălţime4"
Mărimea găurii30mm
MaterialOțel cu calibru 14
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12 și 13
Numar de coloane1
Numărul de găuri1
TipExtra adânc
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
Buton pentru carcasă WIEGMANN PBXD2 Extra adânc 2 găuri | AC3PDV 2VB66 PBXD26"24"€478.07
Buton de apăsare pentru carcasă WIEGMANN PBXD3 Extra adânc 3 găuri | AC3PDW 2VB67 PBXD38"34"€290.40
Buton de apăsare pentru carcasă WIEGMANN PBXD4 Extra adânc 4 găuri | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€544.96
Buton pentru carcasă WIEGMANN PBXD6 Extra adânc 6 găuri | AC3PDY 2VB69 PBXD69.5 "68.5 "€317.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN Buton pentru carcasă PBXD1 Extra adânc 1 orificiu
€383.73 /unitate