Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton pentru carcasă WIEGMANN PBXD2 Extra adânc 2 găuri | AC3PDV 2VB66

WIEGMANN Buton pentru carcasă PBXD2 Extra adânc cu 2 găuri

În stoc
Articol: AC3PDV Model: PBXD2Crucea Ref: 2VB66
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
€261.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.81 "
Înălţime6"
Mărimea găurii30mm
MaterialOțel cu calibru 14
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12 și 13
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
TipExtra adânc
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
Buton de apăsare pentru carcasă WIEGMANN PBXD1 Extra adânc 1 gaură | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"€286.32
Buton de apăsare pentru carcasă WIEGMANN PBXD3 Extra adânc 3 găuri | AC3PDW 2VB67 PBXD38"34"€282.18
Buton de apăsare pentru carcasă WIEGMANN PBXD4 Extra adânc 4 găuri | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€431.37
Buton pentru carcasă WIEGMANN PBXD6 Extra adânc 6 găuri | AC3PDY 2VB69 PBXD69.5 "68.5 "€332.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN Buton pentru carcasă PBXD2 Extra adânc cu 2 găuri
€261.25 /unitate