Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN SC080808 Enclosure Screw 8d x 8w x 8h Inch | AD7DCJ 4DMT1

WIEGMANN SC080808 Șurub pentru carcasă 8d x 8l x 8h inch

În stoc
Articol: AD7DCJ Model: SC080808Ref încrucișat: 4DMT1
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
€104.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi din oțel placate
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime8"
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă8.12 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăCuloriAdâncimeLăţimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialPreț
WIEGMANN SC151506 Șurub pentru carcasă 6d x 15w x 15h inch | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Gri6"15 "Pulbere de poliester ANSI 6115 "knockoutOtel carbon€111.76
WIEGMANN SC151506NK Șurub pentru carcasă 6d x 15w x 15h inch | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Gri6"15 "Pulbere de poliester ANSI 6115 "Fără eliminăriOtel carbon€123.60
WIEGMANN SC181804 Șurub pentru carcasă 4d x 18w x 18h inch | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Gri4"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "knockoutOtel carbon€163.10
WIEGMANN SC181804NK Șurub pentru carcasă 4d x 18w x 18h inch | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Gri4"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "Fără eliminăriOtel carbon€166.08
WIEGMANN SC181806 Șurub pentru carcasă 6d x 18w x 18h inch | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Gri6"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "knockoutOtel carbon€191.12
WIEGMANN SC181806NK Șurub pentru carcasă 6d x 18w x 18h inch | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Gri6"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "Fără eliminăriOtel carbon€167.66
WIEGMANN SC242406 Șurub pentru carcasă 6d x 24w x 24h inch | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Gri6"24 "Pulbere de poliester ANSI 6124 "knockoutOtel carbon€383.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SC080808 Șurub pentru carcasă 8d x 8l x 8h inch
€104.28 /unitate