Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN SC101204 Șurub pentru carcasă 4d x 10w x 12h inch | AD7DCF 4DMR7

WIEGMANN SC101204 Șurub pentru carcasă 4d x 10l x 12h inch

În stoc
Element: AD7DCF Model: SC101204Crucea Ref: 4DMR7
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
€78.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi din oțel placate
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime12 "
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă4.06 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăCuloriAdâncimeLăţimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialPreț
WIEGMANN SC040404NK Șurub pentru carcasă 4d x 4w x 4h inch | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Gri4"4"Pulbere de poliester ANSI 614"Fără eliminăriOtel carbon€32.74
WIEGMANN SC060604NK Șurub pentru carcasă 4d x 6w x 6h inch | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Gri4"6"Pulbere de poliester ANSI 616"Fără eliminăriOtel carbon€28.63
WIEGMANN SC060606 Șurub pentru carcasă 6d x 6w x 6h inch | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Gri6"6"Pulbere de poliester ANSI 616"knockoutOtel carbon€42.80
WIEGMANN SC080804NK Șurub pentru carcasă 4d x 8l x 8h inch | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Gri4"8"Pulbere de poliester ANSI 618"Fără eliminăriOtel carbon€41.68
WIEGMANN SC080806NK Șurub pentru carcasă 6d x 8l x 8h inch | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Gri6"8"Pulbere de poliester ANSI 618"Fără eliminăriOtel carbon€42.47
WIEGMANN SC101004NK Șurub pentru carcasă 4d x 10w x 10h inch | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Gri4"10 "Pulbere de poliester ANSI 6110 "Fără eliminăriOtel carbon€51.38
WIEGMANN SC101006NK Șurub pentru carcasă 6d x 10w x 10h inch | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Gri6"10 "Pulbere de poliester ANSI 6110 "Fără eliminăriOtel carbon€60.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SC101204 Șurub pentru carcasă 4d x 10l x 12h inch
€78.07 /unitate