Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-1222G Șurub de fixare pentru conectori de sârmă 10 negru - Pachet de 10 | AE9RMX 6LU65

IDEAL 30-1222G Șurub de fixare conector de sârmă 10 negru - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9RMX Model: 30-1222GCrucea Ref: 6LU65
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
€14.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de sârmă
Tipul ConnectorSet de șuruburi
Lungime0.7 "
MaterialAlamă
Max. Dimensiunea conductorului14 AWG solid
Min. Dimensiunea conductorului2 AWG solid
Dimensiunea știftului1 / 8 "
TipSet de șuruburi
Lăţime0.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePkg. Cant.Preț
IDEAL 30-1293G Șurub de fixare pentru conectori de sârmă 11 negru - Pachet de 10 | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG solid20 AWG solid3 / 16 "4.5610€17.62
IDEAL 30-1294G Șurub de fixare pentru conectori de sârmă 22 negru - Pachet de 10 | AE9RMW 6LU64 30-1294G1.02 "10 AWG solid18 AWG solid1 / 4 "0.61 "10€20.38
IDEAL 30-210 Șurub de fixare pentru conectori de sârmă 10 negru - Pachet de 100 | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG solid20 AWG solid1 / 8 "0.81 "100€183.91
IDEAL 30-211 Șurub de fixare pentru conectori de sârmă 11 negru - Pachet de 100 | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG solid12 AWG solid3 / 16 "0.81 "100€221.96
IDEAL 30-222 Șurub de fixare pentru conectori de sârmă 22 negru - Pachet de 100 | AF2WLC 6YH50 30-2221.02 "10 AWG solid18 AWG solid1 / 4 "0.77 "100€263.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-1222G Șurub de fixare conector de sârmă 10 negru - Pachet de 10
€14.69 /ambalaj