WIEGMANN SSN42420063PT Carcasă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2LCG 31KZ95

WIEGMANN SSN42420063PT Carcasă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 6 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2LCG Model: SSN42420063PTCrucea Ref: 31KZ95

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,814.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime24 "
Panou interior6XC19
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă6"
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimePanou interiorMaterialAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN SSN4201608 Carcasă cu balamale 8d x 16w x 20h inch | AB4NTM 1ZHP3 SSN4201608Inoxidabil8"20 "2W828304 oțel inoxidabil6.91 "16 "€2,377.71
WIEGMANN SSN4242008 Carcasă cu balamale 8d x 20w x 24h inch | AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Inoxidabil8"24 "6XC19304 oțel inoxidabil6.91 "20 "€3,070.94
WIEGMANN SSN4201606 Carcasă cu balamale 6d x 16w x 20h inch | AE7ZLB 6C734 SSN4201606Inoxidabil6"20 "2W828304 oțel inoxidabil4.91 "16 "€2,075.11
WIEGMANN SSN4161606 Carcasă cu balamale 6d x 10w x 16h inch | AE9DVC 6HYC2 SSN4161606Inoxidabil6"16 "31LA18304 oțel inoxidabil5.78 "16 "€1,871.14
WIEGMANN SSN4201610 Carcasă cu balamale 10d x 16l x 20h inch | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Inoxidabil10 "20 "2W828304 oțel inoxidabil9.78 "16 "€2,321.87
WIEGMANN SSN4202006 Carcasă cu balamale 6d x 20w x 20h inch | AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Inoxidabil6"20 "3A922304 oțel inoxidabil5.78 "20 "€2,296.19
WIEGMANN SSN4202008A Carcasă cu balamale 8d x 20w x 20h inch | AE9DVF 6HYC5 SSN4202008AInoxidabil8"20 "3A922316L din oțel inoxidabil7.78 "20 "€2,666.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SSN42420063PT Carcasă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 6 inchi adâncime
€2,814.52 /unitate