Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WA6AXFN2 Ventilator axial 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 Ventilator axial 230 Vca 6-7/9in H 6-7/9in W

În stoc
Articol: AB4NUA Model: WA6AXFN2Cruce Ref: 1ZHT1
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
€442.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
Materialul lameiNemetalic
CFM @ 0.000-In. SP190 / 235
dBA46
Adâncime2"
Legăturile electriceCabluri de 24" și mufă de 90 de grade atașate
Fan Dia.6"
Fan RPM2800/3500
Înălţime6 7 / 9 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăPlastic / Oțel
Hz50/60
Poziție de montareVertical
ModelaRundă
Voltaj230 VAC
Watts26/35
Lăţime6 7 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCFM @ 0.000-In. SPdBAAdâncimeFan RPMÎnălţimeVoltajWattsPreț
WIEGMANN WA10AXFN Ventilator axial 115 Vca 10 inchi H 10 inchi latime | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC35€634.73
WIEGMANN WA6AXFN Ventilator axial 115vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/35€438.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WA6AXFN2 Ventilator axial 230 Vca 6-7/9in H 6-7/9in W
€442.01 /unitate