Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 13694 Set chei hexagonale izolate Sae în formă de L 12 buc | AB8RFW 26X330

WIHA TOOLS 13694 Set chei hexagonale izolate Sae în formă de L 12 buc

În stoc
Element: AB8RFW Model: 13694Crucea Ref: 26X330

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€699.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei hexagonale izolate
Lungimea brațului3.1 "până la 9.2"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiOțel cromo-vanadiu
finalizareaRoșu
Manipulați materialulDublă acoperire roșie peste galbenă Izolată acoperire peste oțel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați12
Codul mărimiiS12
Mărimi incluse3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8206000000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi incluseMaterialul lameifinalizareaManipulați materialulTip mânerPreț
WIHA TOOLS 33490 Set chei hexagonale izolate 5/32 - 3/8 inch | AB4MBP 1YUL8 3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Chrome Vanadiu SteelOxid negruPlastic poliamidicMâner în T, ergonomic€153.94
WIHA TOOLS 13693 Set chei hexagonale izolate metric L 10 buc | AB8RFX 26X331 13693103.9 "până la 10.2"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmOțel cromo-vanadiuRoșuDublă acoperire roșie peste galbenă Izolată acoperire peste oțelÎn formă de L€843.70
WIHA TOOLS 33478 Set chei hexagonale izolate Mâner în T lung 5buc | AB8WCK 29WJ64 3347855.9 "Lung4, 5, 6, 8, 10 mmCrom-vanadiu, oțel călitOxid negruPlastic poliamidicMâner T€143.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 13694 Set chei hexagonale izolate Sae în formă de L 12 buc
€699.39 /unitate