Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 33478 Set chei hexagonale izolate Mâner în T lung 5buc | AB8WCK 29WJ64

WIHA TOOLS 33478 Insulated Hex Key Set T-handle Long 5pcs

În stoc
Articol: AB8WCK Model: 33478Crucea Ref: 29WJ64
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
€143.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei hexagonale izolate
Lungimea brațului5.9 "
Tip brațLung
Materialul lameiCrom-vanadiu, oțel călit
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulPlastic poliamidic
Tip mânerMâner T
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați5
Codul mărimiiM1
Mărimi incluse4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi incluseMaterialul lameifinalizareaManipulați materialulTip mânerPreț
WIHA TOOLS 33490 Set chei hexagonale izolate 5/32 - 3/8 inch | AB4MBP 1YUL8 3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Chrome Vanadiu SteelOxid negruPlastic poliamidicMâner în T, ergonomic€153.94
WIHA TOOLS 13694 Set chei hexagonale izolate Sae în formă de L 12 buc | AB8RFW 26X330 13694123.1 "până la 9.2"Pantaloni scurți3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Oțel cromo-vanadiuRoșuDublă acoperire roșie peste galbenă Izolată acoperire peste oțelÎn formă de L€699.39
WIHA TOOLS 13693 Set chei hexagonale izolate metric L 10 buc | AB8RFX 26X331 13693103.9 "până la 10.2"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmOțel cromo-vanadiuRoșuDublă acoperire roșie peste galbenă Izolată acoperire peste oțelÎn formă de L€843.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 33478 Insulated Hex Key Set T-handle Long 5pcs
€143.45 /unitate