Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26030 Surubelnita cu fanta de precizie 3.0 mm 5.7 in | AE4MZL 5LW52

WIHA TOOLS 26030 Surubelnita cu fanta de precizie 3.0 mm 5.7 in

În stoc
Articol: AE4MZL Model: 26030Cruce Ref: 5LW52

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu crestătură de precizie
finalizareaChrome cu vârf negru
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulPlastic fără cadmiu
MaterialOțel crom-vanadiu-molibden
Lungime totală5.7 "
Lungime coadă2"
Material de coadăCVM Steel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3.0mm
Sfat stilcrestat
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
WIHA TOOLS 26010 Surubelnita cu fanta de precizie 1.0 mm 4.7 in | AE4MZF 5LW47 260104.7 "1.6 "1.0mm€12.50
WIHA TOOLS 26015 Surubelnita cu fanta de precizie 1.5 mm 4.7 in | AE4MZG 5LW48 260154.7 "1.6 "1.5mm€9.18
WIHA TOOLS 26018 Surubelnita cu fanta de precizie 1.8 mm 4.7 in | AE4MZH 5LW49 260184.7 "1.6 "1.8mm€9.00
WIHA TOOLS 26020 Surubelnita cu fanta de precizie 2.0 mm 4.7 in | AE4MZJ 5LW50 260204.7 "1.6 "2.0mm€9.14
WIHA TOOLS 26025 Surubelnita cu fanta de precizie 2.5 mm 5.7 in | AE4MZK 5LW51 260255.7 "2"2.5mm€9.04
WIHA TOOLS 26035 Surubelnita cu fanta de precizie 3.5 mm 6.7 in | AE4MZM 5LW53 260356.700 "2.4 "3.5mm€8.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26030 Surubelnita cu fanta de precizie 3.0 mm 5.7 in
€8.02 /unitate