Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 28391 Șurubelniță multi-biți izolată 8 buc | AB8RDX 26X284

WIHA TOOLS 28391 Șurubelniță multi-biți izolată 8 buc

În stoc
Articol: AB8RDX Model: 28391Crucea Ref: 26X284
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
€212.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată multi-biți
Tip de retenție de bițiSchimbare rapida
Stil BitSingur încheiat
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului8-in-1
finalizareaOxid negru
Design mânerSoftFinish (R) izolat
Număr de bucați9
Lungime totală2 13 / 16 "
Aplicație primarăElectrician
ClichetareNu
Material de coadăChrome Vanadiu Steel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips # 1, # 2, slot 4.0, 6.5mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 2
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WIHA TOOLS 28390 Șurubelniță multi-biți izolată 15 buc | AB8RDV 26X282 2839015Phillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, crestat 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm, Torx(R) T8, T10, T15, T20, Xeno #1, 2€310.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 28391 Șurubelniță multi-biți izolată 8 buc
€212.14 /unitate