Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32926 Clește cu vârf cu ac 6-5/16 1-7/8 Fălci | AB8RCX 26X261

WIHA TOOLS 32926 Clește cu vârf cu ac 6-5/16 1-7/8 fălci

În stoc
Articol: AB8RCX Model: 32926Crucea Ref: 26X261

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€61.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas cu ac izolat
Capacitate / Material de tăiere10 AWG / cupru
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.875 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii11 / 16 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului2.187 "
NesparkingNu
Lungime totală6 5 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului23 / 64 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8203206030
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajArticolLungimea maxilaruluiPreț
WIHA TOOLS 32742 Clește cu fălci cu fălci zimtate | AF3WXB 8DV94 327424.75 "NespecificatGalben închisDa1 / 4 "Nu a fost votatCleste sigure ESD1 1 / 16 "€94.88
WIHA TOOLS 32746 Clește cu fălci cu fălci zimtate | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "NespecificatGalben închisDa19 / 64 "Nu a fost votatCleste sigure ESD1 5 / 16 "€108.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32926 Clește cu vârf cu ac 6-5/16 1-7/8 fălci
€61.81 /unitate