Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32742 Clește cu fălci cu fălci zimtate | AF3WXB 8DV94

WIHA TOOLS 32742 Clește cu nas Falcă zimțată

În stoc
Articol: AF3WXB Model: 32742Crucea Ref: 8DV94
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
€90.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste sigure ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaGalben închis
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 1 / 16 "
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOțel de scule
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
NesparkingNu
Lungime totală4.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajArticolLungimea maxilaruluiPreț
WIHA TOOLS 32926 Clește cu vârf cu ac 6-5/16 1-7/8 Fălci | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / cupruRoșu galbenNu23 / 64 "1000VCleste pentru nas cu ac izolat1.875 "€64.24
WIHA TOOLS 32746 Clește cu fălci cu fălci zimtate | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "NespecificatGalben închisDa19 / 64 "Nu a fost votatCleste sigure ESD1 5 / 16 "€111.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32742 Clește cu nas Falcă zimțată
€90.12 /unitate