Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32933 Freze diagonale izolate 6-5/16 inch lungime | AB8RCT 26X257

WIHA TOOLS 32933 Freze diagonale izolate 6-5/16 inch lungime

În stoc
Post: AB8RCT Model: 32933Crucea Ref: 26X257
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
€69.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale izolate
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere6 AWG / cupru
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii31 / 32 "
MaterialOțel special forjat pentru scule
Max. Deschiderea maxilarului21 / 32 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiÎn formă de pară
Lungime totală6 5 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului13 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8203206030
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
WIHA TOOLS 32929 Freze diagonale izolate 1-1/8 inch latime | AB8RCU 26X258 329296 AWG / cupru, moale, mediu, dur și fir de pian13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "€86.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32933 Freze diagonale izolate 6-5/16 inch lungime
€69.15 /unitate