Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32929 Freze diagonale izolate 1-1/8 inch latime | AB8RCU 26X258

WIHA TOOLS 32929 Freze diagonale izolate 1-1/8 inch latime

În stoc
Articol: AB8RCU Model: 32929Crucea Ref: 26X258
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
€86.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale izolate
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere6 AWG / cupru, moale, mediu, dur și fir de pian
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialOțel special forjat pentru scule
Max. Deschiderea maxilarului7 / 8 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiÎn formă de pară
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului15 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203206030
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
WIHA TOOLS 32933 Freze diagonale izolate 6-5/16 inch lungime | AB8RCT 26X257 329336 AWG / cupru3 / 4 "31 / 32 "21 / 32 "6 5 / 16 "13 / 32 "€69.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32929 Freze diagonale izolate 1-1/8 inch latime
€86.54 /unitate