Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 33447 Cheie hexagonală izolată T 8.38 mm 7 inci lungime | AB4MCA 1YUP1

WIHA TOOLS 33447 Cheie hexagonală T 8.38mm 7 inch lungime

În stoc
Articol: AB4MCA Model: 33447Ref încrucișat: 1YUP1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală izolată
Lungimea brațului7"
Materialul lameiOțel pentru scule crom-vanadiu molibden, întărit până la media 58 / 60RC cu izolație turnată direct pe lamă
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime4"
Manipulați materialulPlastic poliamidic turnat peste oțel
Tip mânerErgonomic
SAE sau Metricmetric
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor8.38mm
Unghiul de lucru30 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareLungimea brațuluiMaterialul lameiTether capabilDimensiunea sfaturilorfinalizareaManipulați culoareamâner LungimePreț
WIHA TOOLS 33441 Cheie hexagonală izolată T 4mm 7 inch lungime | AB4MBX 1YUN7 33441-7"Oțel pentru scule crom-vanadiu molibden, întărit până la media 58 / 60RC cu izolație turnată direct pe lamăInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)4mmOxid negruRoșu3"€20.85
WIHA TOOLS 33445 Cheie hexagonală izolată T 6.35 mm 7 inci lungime | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Oțel pentru scule crom-vanadiu molibden, întărit până la media 58 / 60RC cu izolație turnată direct pe lamăInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)6.35mmOxid negruRoșu4"€22.95
WIHA TOOLS 33401 Cheie hexagonală Dimensiune vârf 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401metric3.875 "Aliaj de oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2mmplacateRoșu3.125 "€9.90
WIHA TOOLS 33402 Cheie hexagonală Dimensiune vârf 2.5 mm | AH8LJV 38VZ03 33402metric3.875 "Aliaj de oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2.5mmplacateRoșu3.125 "€9.85
WIHA TOOLS 33403 Cheie hexagonală Dimensiune vârf 3mm | AH8LJW 38VZ04 33403metric3.875 "Aliaj de oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3mmplacateRoșu3.125 "€10.12
WIHA TOOLS 33453 Cheie hexagonală Dimensiune vârf 3/32 inch | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Aliaj de oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 32 "placateGalben2 13 / 16 "€9.56
WIHA TOOLS 33465 Cheie hexagonală Dimensiune vârf 5/32 inch | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Aliaj de oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 32 "placateGalben2 13 / 16 "€11.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 33447 Cheie hexagonală T 8.38mm 7 inch lungime
€28.63 /unitate