Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 36998 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-3/8 inch în formă de L | AD8WGC 4NB47

WIHA TOOLS 36998 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-3/8 inch în formă de L

În stoc
Articol: AD8WGC Model: 36998Crucea Ref: 4NB47

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€93.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului2.8 "până la 8.8"
Tip brațLung
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaCromat
Manipulați materialulChrome Vanadiu Steel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați13
Codul mărimiiS17
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMărimi incluseLungimea brațuluiMaterialul lameifinalizareaManipulați materialulTip mânerTipul de măsurareNumăr de bucațiPreț
WIHA TOOLS 66992 Set chei hexagonale cu capăt sferic, chei L, cromate vapor | AD8WGA 4NB45 669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "până la 8.8"Chrome Vanadiu SteelCromatChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric22€202.14
WIHA TOOLS 66994.G Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AD8WGB 4NB46 66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "până la 8.7"Chrome Vanadiu SteelChromeChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric9€66.15
WIHA TOOLS 33495 Set chei hexagonale cu capăt sferic 2-10 mm Mâner în T dublu | AD8WGK 4NB54 334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "până la 7.9"Chrome Vanadiu SteelCromatCauciucMâner T cu unitate dublă, ergonomicmetric8€190.08
WIHA TOOLS 33497 Set chei hexagonale cu capăt sferic 3/32 - 3/8 inch Ergo | AD8WGL 4NB55 334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "până la 7.8"Chrome Vanadiu SteelCromatCauciucMâner T cu unitate dublă, ergonomicSAE10€241.70
WIHA TOOLS 66993.G Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050 - 10 mm în formă de L | AE4BEG 5HYN0 66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "până la 8.7"Chrome Vanadiu SteelHard ChromeChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric22€171.76
WIHA TOOLS 66990 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AF2WKP 6YH24 669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "până la 6.6"Aliaj de oțelCromatAliaj de oțelÎn formă de Lmetric9€102.90
WIHA TOOLS 66991 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-3/8 inch în formă de L | AF2WKQ 6YH25 669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "până la 8.8"Chrome Vanadiu SteelCromatChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE13€136.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 36998 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-3/8 inch în formă de L
€93.06 /unitate