Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 37107 Cheie Torx Magicspring L T7 3-13/32 inch Lungime | AD8WGQ 4NB59

WIHA TOOLS 37107 Magicspring cheie Torx L T7 3-13/32 inch lungime

În stoc
Element: AD8WGQ Model: 37107Crucea Ref: 4NB59

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Torx MagicSpring(R).
Lungimea brațului3 13 / 32 "
Materialul lameiOțel crom-vanadiu molibden
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaNegru
mâner Lungime5 / 8 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE și Metric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT7
Unghiul de lucru25 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeManipulați materialulDimensiunea sfaturilorPreț
WIHA TOOLS 37106 Cheie Torx Magicspring L T6 3-7/64 inch Lungime | AD8WGP 4NB58 371063 7 / 64 "1 / 2 "OţelT6€10.59
WIHA TOOLS 37108 Cheie Torx Magicspring L T8 4 inch Lungime | AD8WGR 4NB60 371084"51 / 64 "Aliaj de oțelT8€9.37
WIHA TOOLS 37109 Cheie Torx Magicspring L T9 4-19/64 inch Lungime | AD8WGT 4NB61 371094 19 / 64 "51 / 64 "Aliaj de oțelT9€10.06
WIHA TOOLS 37110 Cheie Torx Magicspring L T10 4-11/16in. L | AD8WGU 4NB62 371104 11 / 16 "3.125 "Aliaj de oțelT10€9.55
WIHA TOOLS 37115 Cheie Torx Magicspring L T15 3-51/64 L | AD8WGV 4NB63 371153 51 / 64 "23 / 32 "OţelT15€10.27
WIHA TOOLS 37120 Magicspring Torx Key L T20 4 inch Lungime | AD8WGW 4NB64 371204"51 / 64 "Aliaj de oțelT20€11.33
WIHA TOOLS 37125 Magicspring Cheie Torx L T25 6-13/32 L | AD8WGX 4NB65 371256 13 / 32 "27 / 32 "Aliaj de oțelT25€11.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 37107 Magicspring cheie Torx L T7 3-13/32 inch lungime
€10.06 /unitate